PANDUIT | JBP1MR20IW
Jonction simple puissance nominale boîte de sortie 2-pièce Low Profile avec prise rectangulaire, blanc cassé

Nº PIÈCE FAB.  JBP1MR20IW
Nº PIÈCE  JBP1MR20IW
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Boîtier encastré deux pièces puissance nominale demi-hauteur snap prise ensemble. Comprend 20 a US style rectangulaire prise de courant. Pour une utilisation avec Pan-Way LDPH3, 5, 10 ou LDS3 ou 5 Profil raceway uniquement. 4,84" L x 2,90 « W x 1,2 » H 122,9 x 73,6 x 30,4 mm.

Caractéristiques

  • Fourni avec une 20 a US style rectangulaire prise de courant et un 20 a 106 prise électrique double.

Spécifications  :

Couleur BLANC
Composants PÉRIPHÉRIQUE/SORTIE/SORTIE BOITE
Type NON MÉTALLIQUE