Câbles d’ascenseur de DRAKA | JC51
Super-Flex voyage câble Type ETT/300v, Jute Center - UL Listed, certifié par l’ACNOR, AWG 14 / 4 conducteurs + 18 AWG / 45 conducteurs, NEC/CEC Compliant - signal/puissance et blindés paires

Nº PIÈCE FAB.  JC51
Nº PIÈCE  4RWC-JC51
Offert par incréments de 1 PIEDS
Minimum de 1 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Veste noire, 70C polychlorure de vinyle spécialement composé pour la flexibilité et à l’abrasion. Le câble fini est conforme aux normes ANSI/ASTM, UL et CSA. Les températures varient de - 15C à + 70C de fonctionnement. Reliure spirale enroulés de fibres synthétiques

Applications

ETT tour voyage câbles sont certifiés et approuvés pour les applications marines et offshore.

Informations techniques

ISO 9001, répertorié UL, NEC conforme, certifié par l’ACNOR, approuvé par le nous Dept. of Labor Mine Safety Bureau Veritas Certification, conforme IEC.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs COMPOSITE
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur COMPOSITE
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type de produit ASCENSEUR
Écran/blindage NON BLINDÉ
Plage de tension 300 V OU 300/500 V
Normes UL/CSA

Fiches techniques

PAGE CATALOGUE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.