INTERLOGIX | JDS-100
Pilote sirène deux canaux avec régulier et Yelp sons, déclenchement à distance

Nº PIÈCE FAB.  JDS-100
Nº PIÈCE  236124
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les pilotes de sirène sont les générateurs de sons des systèmes de sécurité. Les haut-parleurs sont les points de vente pour le bruit généré par le pilote. La plupart des pilotes de sirène fournissent deux différents outputsmost sonores communément, stables et yelp tons. Le JDS-108 a huit sons, qui peuvent être déclenchés séparément ou en combinaison pour fournir jusqu'à 49 sons. GE Security sirène pilotes viennent dans quatre différents modèles pour répondre aux besoins d’installation plus. Chaque modèle alimente jusqu'à quatre haut-parleurs avec une capacité de charge minimale de 4 ohm. Deux sorties sonores différents sont livrés en standards avec les MPI-11 et JDS-100 modèles de JDS-102, tandis que le JDS-108 a huit sons. Tous les modèles offrent une protection de polarité inversée.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Puissances jusqu'à quatre haut-parleurs
  • Protection de polarité inversée
  • Deux canaux, immobile et yelp, sur les pilotes de base ; jusqu'à huit canaux disponibles
  • Composants de haute qualité

Spécifications  :

Environnement INDOOR
Alimentation 12 VDC
Code UNSPSC 46171600