AIPHONE | JF-2MED
JF 2 X 3 couleur vidéo mains-libres Master Station

Nº PIÈCE FAB.  JF-2MED
Nº PIÈCE  380641
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Station principale du moniteur - le 2MED-JF est un mains-libres, couleur vidéo moniteur pilote qui permet la connexion de jusqu'à deux stations de porte vidéo et 2 sub supplémentaires moniteurs. L’appareil est pourvu d’un 3-1/2" TFT moniteur couleur, une touche de conversation pour PTT ou VOX activer

Description des spécifications

Communication  : Automatique (mains libres) - activer, momentanément push bouton TALK manuel (pousser-à-parler/libération-pour écouter) - pour activer, appuyer sur le bouton TALK 2 secondes ou jusqu'à parler LED s’allume sur la Source d’alimentation  : DC 18V - utilisation PS-1820UL
Type de câble  : Master à porte  :

Spécifications  :

Type STATIONS DE BASE/MASTER