AIPHONE | JF-2SD
Mains-libres Audio Sub Master pour Jf-2Med

Nº PIÈCE FAB.  JF-2SD
Nº PIÈCE  339192
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Audio seule sous-station - la JF-2SD est un sous-stations seulement audio qui peuvent être connectés à la place d’un moniteur en JF élargi le système. L’appareil muni d’un bouton de conversation surdimensionné pour activer la communication de style VOX ou PTT, porte un indicateur, un c

Description des spécifications

Communication  : Automatique (mains libres) - activer, momentanément push bouton TALK manuel (pousser-à-parler/libération-pour écouter) - pour activer, appuyer sur le bouton TALK 2 secondes ou jusqu'à parler LED s’allume sur la Source d’alimentation  : DC 18V - utilisation PS-1820UL
Type de câble  : Master à porte  :

Spécifications  :

Type SOUS-STATIONS