AIPHONE | JFS-2AEDF
Vidéo de couleur amélioré coffret, comprend (1) moniteur maître JF-2MED, bloc d’alimentation PS-1UL (1820), JF (1)-DVF anti-vandalisme Surface Mount vidéo portier

Nº PIÈCE FAB.  JFS-2AEDF
Nº PIÈCE  339190
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

JFS Enhanced serie de boites - le système JF améliorée est disponible en trois coffrets de vente au détail de thème. Ces jeux incluent un moniteur maître JF-2MED, un bloc d’alimentation PS-1820UL et l’une des trois stations de porte disponibles. JFS-2AEDF  : JF-DVF, encastré, res vandal

Description des spécifications

Communication  : Automatique (mains libres) - activer, momentanément push bouton TALK manuel (pousser-à-parler/libération-pour écouter) - pour activer, appuyer sur le bouton TALK 2 secondes ou jusqu'à parler LED s’allume sur la Source d’alimentation  : DC 18V - utilisation PS-1820UL
Type de câble  : Master à porte  :

Spécifications  :

Type COFFRETS

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

BROCHURE