JONARD | JIC-375
Décapant à trois trous fibre opitc

Nº PIÈCE FAB.  JIC-375
Nº PIÈCE  519923
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Trois modèles de fibre optique Stripper trou effectue toutes les fonctions de décapage fibre commune. Le premier trou de ce décapant optiques de fibre bandes le 1,6-3 veste fibre mm vers le bas pour le 600-900 enduit tampon micron. Le deuxième trou bandes le 600-900 microns tampon enduit jusqu'à l’enduit 250 microns et le troisième trou est utilisé pour supprimer le micron 250 câble vers le bas pour la fibre de verre 125 microns sans éraflures ou rayures. Manche est en TPR (caoutchouc thermoplastique) et est long de 6".

Spécifications  :

Type FIBRE