AIPHONE | JK-1HD
Mains-libres vidéo Sub Master pour série Jk

Nº PIÈCE FAB.  JK-1HD
Nº PIÈCE  393795
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Moniteur - le JK-1HD est un moniteur de la série vidéo couleur mains-libres de JK. L’appareil est équipé d’un écran TFT couleur de 3-1/2", une touche de conversation pour PTT ou VOX activé communication, bouton de contrôle Pan/Tilt/Zoom, bouton d’appel pour appeler le moniteur pilote, un

Description des spécifications

Communication  : Automatique (mains libres) - activer, momentanément push bouton TALK manuel (pousser-à-parler/libération-pour écouter) - pour activer, appuyer sur le bouton TALK 1 secondes ou jusqu'à parler LED s’allume sur la Source d’alimentation  : DC 18V - utilisation PS-1820UL
Type de câble  : Master à porte  :

Spécifications  :

Type SOUS-STATIONS

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

BROCHURE