CRIMSON AV | JKR3-18 a
Kit de projecteur au plafond avec adaptateur universel JR3

Nº PIÈCE FAB.  JKR3-18A
Nº PIÈCE  703606
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

12" à 18". Idéal pour projecteurs pesant jusqu'à 70 lb rouleau intégré, ajustements de lacet et tangage faire l’alignement rapide et facile. Mécanisme de déverrouillage rapide permet de projecteur afin d’être facilement enlevé pour le service. Compatible avec tous les NPT 1,5 fileté tuyau.

Caractéristiques

  • Matériel de sécurité inclus pour tous les points de connexion
  • réglage de longueur de baisse progressive 1"
  • Interface de montage complètement prémonté pour une installation rapide
  • Lacet, de tangage et de roulis entièrement réglable
  • Mécanisme de déverrouillage rapide permet de faciliter le service de projtor
  • Câble à travers la colonne de routage pour un look épuré
  • Pré tri pack de matériel pour une installation facile

Spécifications  :

Code UNSPSC 45111802

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE