PANDUIT | JMJH2W-X20
J-MOD Wall Mount câble Support

Nº PIÈCE FAB.  JMJH2W-X20
Nº PIÈCE  265677
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Conception modulaire permet la flexibilité nécessaire pour assembler le système dans plusieurs configurations
  • La conception unique de support chaînage crée une forte ossature métal et permet l’expansion du système sans perturbation d’une installation existante
  • Supports permettent pour la fixation de plafonds, poutres, tiges filetées et laisser tomber les fils pour répondre aux exigences d’un éventail d’applications
  • Fabriqués avec des matériaux qui répondent aux UL 2043 et peuvent être utilisés dans le traitement des espaces d’air
  • Complète horizontale et verticale 1" plier contrôle de rayon
  • Câbles n’entrent pas en contact avec métal

Spécifications  :

Type CROCHETS EN J
Code UNSPSC 31162606