PANDUIT | JN218-216-C
Joint de fil, isolation au Nylon, 2 #22, 2 #16 AWG, Paquet de 100

Nº PIÈCE FAB.  JN218-216-C
Nº PIÈCE  236278
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Gros baril, conçu pour accueillir d’un à sept fils avec juste un sertissage
  • Peut accueillir plusieurs tailles de fil selon diverses combinaisons
  • Baril de terminal biseauté en interne pour assurer l’insertion des câbles rapide et facile
  • UL et CSA évalué jusqu'à 600 V par UL 486
  • Température d’isolation 94V-2/HB, maximum UL inflammabilité UL 221F (105C)

Spécifications  :

Intérieur/extérieur INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Résiliation/Splice CESSATION D’EMPLOI
Code UNSPSC 39121400

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
GUIDE DE SÉLECTION