AIPHONE | JP-8Z
Interphone vidéo Distribution adaptateur, catégorie 5e, vidéo Sub Master station

Nº PIÈCE FAB.  JP-8Z
Nº PIÈCE  606634
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Le JP-8Z est un adaptateur de distribution pour la série de la JM. L’adaptateur est utilisée lorsque le câblage homerun est souhaitée. La station principale de JP-4MED et chaque poste secondaire JP-4HD vont se connecter cet adaptateur avec câble CAT-5e/CAT-6. Le JP-8Z peut montage en utilisant les trous de montage en surface ou avec le rail de montage de W-DIN11. Une ou deux alimentations PS-2420UL sont utilisées, selon combien de stations maître void connectés.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • L’adaptateur est Qu'utilisé lorsque câblage Homerun est souhaitée
  • Le JP-8Z peut montage en utilisant les trous de montage en Surface ou avec le Rail de montage de W-DIN11

Spécifications  :

Type ACCESSOIRES
Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

BROCHURE