PANDUIT | JP131ZP-L20
Crochet en J, noir, diamètre Maximum de Bundle, avec clip de panne-z, pour une utilisation avec vertical, 2,00" brides jusqu'à 1/4" 6,4 mm d’épaisseur

Nº PIÈCE FAB.  JP131ZP-L20
Nº PIÈCE  568319
Offert par paquet en tranches de 1
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Crochet en J avec c-panne clip pour une utilisation avec vertical brides jusqu'à 1/4"(6,4 mm) épais.

Caractéristiques

  • Complète horizontale et verticale 1" plient contrôle rayon aide à prévenir la dégradation des performances du câble
  • UL 2043 et CAN / ULC S102,2 répertoriés et peuvent être utilisés dans le traitement des espaces d’air
  • Matériaux durables de crochet J non métalliques offrent la possibilité de gérer et de soutenir un grand nombre de câbles
  • Avant rivetées assemblys permettent pour la fixation de plafonds, poutres, tiges filetées, fils de goutte et sous les supports de plancher pour répondre aux exigences d’un éventail d’applications
  • Câble large base de soutien empêche les points de pincement qui pourraient causer des dommages aux câbles
  • Chaîne d’attache câble permet à l’utilisateur d’installer facilement 3/4" Tak-Ty(TM) attaches de câble pour conserver le faisceau de câbles

Spécifications  :

Code UNSPSC 31162800

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE