ORTRONICS | JP66U
Clarté 6 6 Port Jak-Pak Kit, T568A/B, catégorie 6, 6-port/110 module

Nº PIÈCE FAB.  JP66U
Nº PIÈCE  268160
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La clarté 6 Jak-Pak est une solution compacte, flexible et multi-user de catégorie 6 qui peut être montée ou utilisée dans un environnement temporaire structurellement. C’est le composant conforme et ETL vérifié aux exigences de performance 6 catégorie TIA/EIA. Kits sont fournies avec les modules de clarté 6 six-port/110 et font partie de la liaison de clarté 6 et solution de canal qui offre importante installé extension dynamique de performance.

Caractéristiques

  • ETL vérifié au niveau composant catégorie 6
  • Centre syntonisé sur cordons de raccordement 6 clarté
  • Utilisation de supports dans des situations multiples
  • Design compact
  • Icône compatible

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Couleur NOIR
Chargé OUI
Montage MONTAGE ENCASTRÉ
Nombre de Ports 6
Résiliation 110
Câblage A/B UNIVERSEL