PANDUIT | JP75DW-L20
Baisse du système de soutien J-Pro câble et pince de tige filetée, Bundle noir, Maximum capacité (po) 0,75"

Nº PIÈCE FAB.  JP75DW-L20
Nº PIÈCE  324714
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Caractéristiques

  • Complète horizontale et verticale 1" plient contrôle rayon aide à prévenir la dégradation des performances du câble
  • UL 2043 et CAN / ULC S102,2 répertoriés et peuvent être utilisés dans le traitement des espaces d’air
  • Matériaux durables de crochet J non métalliques offrent la possibilité de gérer et de soutenir un grand nombre de câbles
  • Avant rivetées assemblys permettent pour la fixation de plafonds, poutres, tiges filetées, fils de goutte et sous les supports de plancher pour répondre aux exigences d’un éventail d’applications
  • Câble large base de soutien empêche les points de pincement qui pourraient causer des dommages aux câbles
  • Chaîne d’attache câble permet à l’utilisateur d’installer facilement 3/4" Tak-Ty(TM) attaches de câble pour conserver le faisceau de câbles

Spécifications  :

Type CROCHETS EN J
Code UNSPSC 31162606

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
GUIDE DE SÉLECTION