CRIMSON AV | JSK2-30 s
Kit de projecteur courte portée double goujon

Nº PIÈCE FAB.  JSK2-30S
Nº PIÈCE  703633
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les modèles réglables position Centre du projecteur jusqu'à un maximum de 30" du mur. Idéal pour les projecteurs jusqu'à 50 lb rapide et sûr crochet dans la fixation du bras lieu avec +/-5º ajustement de hauteur/tonalité à la plaque murale. Cordon interne gestion fo r faciliter le câblage électrique et un regard propre. Compatible avec 1,5 filetée NPT interface. Ajustements de roulis, de tangage et de lacet intégrés faire l’alignement rapide et facile. Mécanisme de déverrouillage rapide permet de projecteur afin d’être facilement enlevé pour le service.

Caractéristiques

  • Kit complet requis pour l’installation
  • Se monte sur un poteau double, sur 16" des centres, en béton ou autre surface structurale
  • Longueur des bras standard, centre de postes du projecteur de 7,5" à 55" de la paroi
  • 10" de réglage latéral
  • Entièrement réglable réglage roll, fosse et lacet
  • + / - 5 réglage de la hauteur à la plaque murale
  • Mécanisme de déverrouillage rapide permet un entretien facile du projecteur
  • Interface de montage complètement prémonté pour une installation rapide
  • Gestion des câbles intégrée pour regard propre
  • Pré tri haare pack pour installation facile

Spécifications  :

Code UNSPSC 45111802

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE