VIKING ELECTRONICS | K-1200
Bouton 12 appartement interphone avec porte intégré Strike relais (5 x 10 po x 2,5 en.)

Nº PIÈCE FAB.  K-1200
Nº PIÈCE  668006
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le téléphone d’entrée de K-1200 est un téléphone mains libres bidirectionnelle, avec 12 boutons pour appeler des résidences individuelles dans un immeuble d’habitation. La plaque frontale robuste en acier inoxydable a un annuaire imprimé, abrité au sein d’une lentille imperméable, résistant aux rayures. Chaque butto n est à côté du nom de locataires dans le répertoire, il n’y a aucun code source de confusion pour traiter. Appeler un locataire particulier est aussi facile que d’appuyer sur un seul bouton.



Le K-1200 a construit dans le composeur de vitesse qui peut gérer jusqu'à 12 numéros de téléphone principal, ch avec chiffres 22. S’il n’y a pas de réponse au premier numéro, un second numéro peut être appelé automatiquement. Une fois que le locataire répond à son téléphone, une commande de tonalité tactile unique peut activer le relais de grève porte. Pour les applications « sans ligne téléphonique », le K-1200 est compatible avec le C-3000 aucun contrôleur de CO (ligne téléphonique).



Le K-1200-PTE partage toutes les caractéristiques de la K-1200 en plus Enhanced Weather Protection (GTE) pour les installations extérieures, où l’appareil est exposé à la précipitation ou condensaon. GTE produits caractéristique mousse joints en caoutchouc et bottes, connexions étanches, remplis de gel de manchons connecteurs, ainsi que plastique uréthane ou thermique en pot circuits imprimés avec interne scellés, champ réglable trim pots et interrupteurs DIP pour facile sur place pr ogramming.



Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Anti-vandalisme caractéristiques  : 14 jauge persiennes 316 inox façade avec laser permanente gravé graphique, écran de talkie/inox, clavier métallique robuste et hexagonal vis de montage.
  • Résistant aux intempéries caractéristiques  : Marine grade 316 sta inless acier plaque et vis. Clavier interne scellé. Mylar haut-parleur. Mont de mic auto-videur. Joints de façade, micro et haut parleur.
  • K-1200-GTE est conçu pour répondre à IP66 Ingress Protection Rating (voir DOD # 859 pour plus d’informations)
  • Fonctionne sous 12 24 v AC/DC
  • boutons de numérotation 12 vitesse (22 chiffres chacun)
  • 12 positions alternatives de numéro (22 chiffres chacun)
  • Fonctionnement d’un seul bouton (aucun bouton d’appel)
  • Hang-Up sur CPC, occupé, silence, délai d’attente ou de tonalité
  • Touch tone restriction du microphone
  • Contrôle Relais intégré de la caméra et porte contre-attaquent
  • Fonctionne avec C-1000B pour une sécurité accrue
  • Fonctionne avec C-3000 pour l’opération « No CO » (ligne téléphonique)
  • codes d’accès sans clé 50
  • Voir modèle K-1205 pour l’appareil photo intégré
  • Entrée de verrou postal
  • VE-5 x 10 option montage en surface boîte arrière (DOD4)

Spécifications  :

Code UNSPSC 31162800

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.