VIKING ELECTRONICS | K-1205-PTE
K-1205 avec protection améliorée contre les intempéries

Nº PIÈCE FAB.  K-1205-EWP
Nº PIÈCE  455460
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le téléphone d’entrée de K-1205 est un téléphone mains libres bidirectionnelle, avec 12 boutons pour appeler des résidences individuelles dans un immeuble d’habitation. Il a aussi une caméra de vidéo surveillance couleur intégré. La plaque frontale robuste en acier inoxydable a un annuaire imprimé, abrité au sein d’une lentille imperméable, résistant aux rayures.



Chaque bouton est à côté du nom de locataires dans le répertoire, il n’y a aucun code source de confusion pour traiter. Appeler un locataire particulier est aussi facile que d’appuyer sur un seul bouton. Le K-1205 est doté d’une vitesse de dialerhat peut gérer jusqu'à 12 numéros de téléphone principal, chacun des chiffres 22. S’il n’y a pas de réponse au premier numéro, un second numéro peut être appelé automatiquement. Une fois que le locataire répond à son téléphone, une commande de tonalité tactile unique peut activer la gâche re pondre. Pour les applications « sans ligne téléphonique », le K-1205 est compatible avec le C-3000 aucun contrôleur de CO (ligne téléphonique). La caméra vidéo haute résolution est montée sur un support réglable, donc il peut être placé juste à droite pour afficher le visiteur à l’extérieur.



ThK-1205-PTE partage toutes les caractéristiques de la K-1205 en plus Enhanced Weather Protection (GTE) où l’appareil est soumis à des précipitations ou de la condensation à l’extérieur. GTE produits caractéristique mousse joints en caoutchouc et bottes, scellé connec tions, remplis de gel de manchons connecteurs, ainsi que plastique uréthane ou thermique en pot circuits imprimés avec interne scellés, champ réglable trim pots et DIP switches pour la programmation facile sur place.



Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Anti-vandalisme caractéristiques  : 14 jauge persiennes 316 inox façade avec laser permanente gravé graphique, écran de talkie/inox, clavier métallique robuste et hexagonal vis de montage.
  • Résistant aux intempéries caractéristiques  : Marine grade 316 sta inless acier plaque et vis. Clavier interne scellé. Mylar haut-parleur. Mont de mic auto-videur. Joints de façade, micro et haut parleur.
  • K-1205-GTE est conçu pour répondre à IP66 Ingress Protection Rating (voir DOD # 859 pour plus d’informations)
  • Caméra de vidéo couleur intégré haute résolution avec affichage large, inclinable/pivotant ajustements et large de fonctionnement température de - 30F à 150F
  • Fonctionne sous 12 24 v AC/DC
  • boutons de numérotation 12 vitesse (22 chiffres chacun)
  • 12 positions alternatives de numéro (22 chiffres chacun)
  • Oration d’un seul bouton (aucun bouton d’appel)
  • Hang-Up sur CPC, occupé, silence, délai d’attente ou de tonalité
  • Touch tone restriction du microphone
  • Relais intégrés pour caméra contrôle et porte strike
  • Fonctionne avec C-1000B pour une sécurité accrue
  • Fonctionne avec C-3000 pour « No CO » (téléphone linoperation
  • 50 codes d’entrée sans clé et verrou postal entrée

Spécifications  :

Appel en attente NON
Identification de l’appelant NON
Type TÉLÉPHONE D’URGENCE
Couleur EN ACIER INOXYDABLE
Port de données NON
Affichage NON
Clef d’instantané NON
Prise casque NON
Maintenez enfoncé le bouton NON
Interphone OUI
Taille de la ligne 1
Message en attente NON
Bouton MUTE NON
REDIAL NON
Haut parleur OUI
Technologie ANALOG

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.