VIKING ELECTRONICS | K-1500-6 a
Résistant au vandalisme inox téléphone (4,5 po x 4,5 pouces)

Nº PIÈCE FAB.  K-1500-6A
Nº PIÈCE  390999
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La série K-1500 offre des communications anti-vandalisme, simple dans un téléphone de panneau de montage encastré, inox.



Le K-1500-7 et K-1500-6 a travaillent idéalement avec simulateur de ligne de Viking DLE-200 b ou sur un circuit dédié de sonnerie. Si la numérotation est nessary, utilisez K-1900-7 du Viking ou combiner les téléphones de la série de K-1500 avec K-1900-5 Hot-Line Dialer du Viking.



Les téléphones de la série K-1500 se composent d’un panneau d’acier inoxydable de forte épaisseur, un câble blindé, un combiné d’amplifi compatible prothèse auditive résistant noir et un berceau métallique tous. Les deux téléphones sont conçus pour monter sur une boîte électrique standard double commande.



Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • K-1500-6 a  : Maintenant avec résistant crochet commutateur et 14 jauge façade inox
  • Fonctionne sur les lignes de C.O. ou stations analogiques de PABX/KSU
  • Chasse d’eau se monte sur un coffret de branchement double standard
  • En option VE-5 x 10 Surface Mount case (K-1500-7 seulement)
  • Zone de Weatheroof VE-9 x 20 facultatif (K-1500-7 seulement)

Spécifications  :

Code UNSPSC 31162800