VIKING ELECTRONICS | K-1500-7
Résistant au vandalisme inox panneau téléphone (5 po x 10 dans.)

Nº PIÈCE FAB.  K-1500-7
Nº PIÈCE  244534
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La série K-1500 offre des communications anti-vandalisme, simple dans un téléphone de panneau de montage encastré, inox.



Le K-1500-7 et K-1500-6 a travaillent idéalement avec simulateur de ligne de Viking DLE-200 b ou sur un circuit dédié de sonnerie. Si la numérotation est nessary, utilisez K-1900-7 du Viking ou combiner les téléphones de la série de K-1500 avec K-1900-5 Hot-Line Dialer du Viking.



Les téléphones de la série K-1500 se composent d’un panneau d’acier inoxydable de forte épaisseur, un câble blindé, un combiné d’amplifi compatible prothèse auditive résistant noir et un berceau métallique tous. Les deux téléphones sont conçus pour monter sur une boîte électrique standard double commande.



Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • K-1500-6 a  : Maintenant avec résistant crochet commutateur et 14 jauge façade inox
  • Fonctionne sur les lignes de C.O. ou stations analogiques de PABX/KSU
  • Chasse d’eau se monte sur un coffret de branchement double standard
  • En option VE-5 x 10 Surface Mount case (K-1500-7 seulement)
  • Zone de Weatheroof VE-9 x 20 facultatif (K-1500-7 seulement)

Spécifications  :

Appel en attente NON
Identification de l’appelant NON
Couleur NOIR
Port de données NON
Affichage NON
Clef d’instantané NON
Prise casque NON
Maintenez enfoncé le bouton NON
Interphone NON
Taille de la ligne 1
Message en attente NON
Bouton MUTE NON
REDIAL NON
Haut parleur NON
Code UNSPSC 43191508