VIKING ELECTRONICS | K-1500-E
Téléphone de l’ascenseur, aucun pavé de numérotation

Nº PIÈCE FAB.  K-1500-E
Nº PIÈCE  122109
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Les téléphones d’urgence K-1500 fournir fiable combiné ou communication d’urgence mains-libres.



Le K-1500-E et K-1500-EHFA peuvent être connecté directement à une ligne de C.O. ou console analogique de PABX/KSU lorsqu’il est utilisé en conjonction avec un composeur de ligne directe ou programmering circuit. Les téléphones peuvent également servir avec anneau DLE-200 b du Viking circuit. Lorsque le bouton est enfoncé, le K-1500-EHFA viendra décroché jusqu'à ce que sa détection de progrès intelligent des appels, automatiquement le raccroche. Pendant ce temps, l’utilisateur peut converser mains libres. Sinon, la communication combiné standard est utilisée avec la K-1500-E.



Le K-1500-E et la K-1500-EHFA composants conforment aux normes de l’industrie-ensemble et sont montées sur un panneau formé en aluminium, fini par une visibilité de forasy peinture poudre rouge.



Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Kit mains libres ou combiné modèles disponibles
  • Ligne téléphonique alimenté
  • Aucun tampons de cadran
  • Conçu pour le montage dans un boîtier standard de téléphone d’urgence (10 "x 7" x 3 ")
  • Construit pour une installation facile et simplicité d’utilisation caractéristiques de K-1500-E
  • Prothèse auditive combiné compatible avec voe c

Spécifications  :

Appel en attente NON
Identification de l’appelant NON
Couleur NOIR
Port de données NON
Affichage NON
Clef d’instantané NON
Prise casque NON
Maintenez enfoncé le bouton NON
Interphone NON
Message en attente NON
Bouton MUTE NON
REDIAL NON
Haut parleur OUI
Technologie ANALOG