VIKING ELECTRONICS | K-1500-EHFA
Kit mains libres ascenseur téléphone

Nº PIÈCE FAB.  K-1500-EHFA
Nº PIÈCE  668008
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les téléphones d’urgence K-1500 fournir fiable combiné ou communication d’urgence mains-libres.



Le K-1500-E et K-1500-EHFA peuvent être connecté directement à une ligne de C.O. ou console analogique de PABX/KSU lorsqu’il est utilisé en conjonction avec un composeur de ligne directe ou programmering circuit. Les téléphones peuvent également servir avec anneau DLE-200 b du Viking circuit. Lorsque le bouton est enfoncé, le K-1500-EHFA viendra décroché jusqu'à ce que sa détection de progrès intelligent des appels, automatiquement le raccroche. Pendant ce temps, l’utilisateur peut converser mains libres. Sinon, la communication combiné standard est utilisée avec la K-1500-E.



Le K-1500-E et la K-1500-EHFA composants conforment aux normes de l’industrie-ensemble et sont montées sur un panneau formé en aluminium, fini par une visibilité de forasy peinture poudre rouge.



Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Kit mains libres ou combiné modèles disponibles
  • Ligne téléphonique alimenté
  • Aucun tampons de cadran
  • Conçu pour le montage dans un boîtier standard de téléphone d’urgence (10 "x 7" x 3 ")
  • Construit pour une installation facile et simplicité d’utilisation caractéristiques de K-1500-E
  • Prothèse auditive combiné compatible avec contrôle de voe
  • Utiliser sur n’importe quel circuit analogique sonnerie K-1500-ses caractéristiques
  • Détection de progrès intelligent des appels pour raccrocher automatique sur CPC, silence, signal d’occupation ou timeout
  • Bouton autre action « appel » de placer ou d’annuler un appel
  • Réponse automatique sélectionnable featurallows télésurveillance
  • Communication bidirectionnelle mains-libres
  • Bouton-poussoir métallique anti-vandalisme
  • Durée d’un appel maximum programmable
  • VOX programmable (micro/haut-parleur) Vitesse de commutation
  • Réglage du volume micro et haut parleur
  • Utiliser sur un circuit analogique sonnerie pros CPC, occupée, revenir à la tonalité ou le silence lorsque le téléphone appelé raccroche

Spécifications  :

Code UNSPSC 31162800

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.