VIKING ELECTRONICS | K-1700-3-BN
Huilé Bronze, anti-vandalisme et résistant aux intempéries téléphone mains libres avec clavier

Nº PIÈCE FAB.  K-1700-3-BN
Nº PIÈCE  393146
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les téléphones d’entrée de K-1700 série prévoient un téléphone mains libres solide et attrayante appartement et portier résidentiel ou applications qui nécessitent un haut parleur anti-vandalisme. Les téléphones d’entrée de K-1700 série sont disponibles en deux finitions attrayantes  : « inox brossé » et « huilé bronze ».



Lorsque vous appuyez sur le bouton « Call », le K-1700-3 retourne la tonalité. Le clavier peut alors servir à composer n’importe quel nombre. Si non Touch-Tone est entrée dans 8 secondes, CPC est détectée, un signal d’occupation est protégé ou expiration de la durée d’appel maximale programmable, le K-1700-3 déconnectera automatiquement. Par ailleurs, le K-1700-3 peut être déconnecté en appuyant sur le bouton « Appel » à nouveau. Le K-1700-3 est livré avec une monture standard, fleur, rugueux-dans la boîte. En outre, un boîtier de montage résistant aux intempéries, surface de VE-6 x 7 facultatif est disponible (voir DOD # 424).



Le K-1700-3-PTE partage toutes les caractéristiques du K-1700-3 en plus Enhanced Weather Protection (GTE) à l’extérieur où les e appareil est soumis à des précipitations ou de la condensation. GTE produits caractéristique mousse joints en caoutchouc et bottes, connexions étanches, remplis de gel de manchons connecteurs, ainsi que plastique uréthane ou thermique empotés circuits imprimés avec scellé en interne, champ-sangle e trim pots et des commutateurs DIP pour faciliter la programmation sur place.



Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Anti-vandalisme caractéristiques  : calibre 14 persiennes 316 inox façade avec le laser permanente gravé graphique, écran talkie/inox, clavier métallique robuste et bouton « Call », enduit de poudre résistant aux rayures (K-1700-3-BN) et hexagonal vis de montage
  • Résistant aux intempéries caractéristiques  : Plaque frontale en acier inoxydable de grade 316 marines, vis et et commutateur de bouton poussoir. Commutateur interne scellé par IP67. Mylar haut-parleur. Mont de mic auto-videur. Joints de façade, micro et haut parleur. Peinture en poudre résistant aux intempéries (K-1700-BN)
  • K-1700-3-GTE est conçu pour répondre à IP66 Ingress Protection Rating (voir DOD # 859 pour plus d’informations)
  • Disponible en finitions de façade standard de 2  : 316 brossé en acier inoxydable ou huile frotté bronze
  • LED jaune « en usage »
  • Le téléphone sous tension
  • Réglage du volume pour le microphone et le haut-parleur
  • Advanced call progress détection  : déconnecte sur busy signal, retour à la tonalité, CPC, réorganiser ton appel maximale la temporisation et la seconde 40 silence expirer
  • Fonctionnalité de réponse automatique sélectionnable pour monitring
  • Sélectionnable par bouton Déconnexion
  • Zinc plaqué boîte de raccordement en acier avec débouchures de conduits (2) 3/4"
  • VE-6 x 7 Surface Mount zone facultatif disponible
  • VOX réglable vitesse de commutation

Spécifications  :

Appel en attente NON
Identification de l’appelant NON
Type FONCTION TÉLÉPHONE
Couleur BRONZE
Port de données NON
Affichage NON
Clef d’instantané NON
Prise casque NON
Maintenez enfoncé le bouton NON
Interphone NON
Taille de la ligne 1
Message en attente NON
Bouton MUTE NON
REDIAL NON
Haut parleur OUI
Technologie ANALOG
Code UNSPSC 43191508

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.