VIKING ELECTRONICS | K-1700-3
Acier inoxydable, anti-vandalisme et résistant aux intempéries téléphone mains libres avec clavier

Nº PIÈCE FAB.  K-1700-3
Nº PIÈCE  244059
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les téléphones d’entrée de K-1700 série prévoient un téléphone mains libres solide et attrayante appartement et portier résidentiel ou applications qui nécessitent un haut parleur anti-vandalisme. Les téléphones d’entrée de K-1700 série sont disponibles en deux finitions attrayantes  : « inox brossé » et « huilé bronze ».



Lorsque vous appuyez sur le bouton « Call », le K-1700-3 retourne la tonalité. Le clavier peut alors servir à composer n’importe quel nombre. Si non Touch-Tone est entrée dans 8 secondes, CPC est détectée, un signal d’occupation est protégé ou expiration de la durée d’appel maximale programmable, le K-1700-3 déconnectera automatiquement. Par ailleurs, le K-1700-3 peut être déconnecté en appuyant sur le bouton « Appel » à nouveau. Le K-1700-3 est livré avec une monture standard, fleur, rugueux-dans la boîte. En outre, un boîtier de montage résistant aux intempéries, surface de VE-6 x 7 facultatif est disponible (voir DOD # 424).



Le K-1700-3-PTE partage toutes les caractéristiques du K-1700-3 en plus Enhanced Weather Protection (GTE) à l’extérieur où les e appareil est soumis à des précipitations ou de la condensation. GTE produits caractéristique mousse joints en caoutchouc et bottes, connexions étanches, remplis de gel de manchons connecteurs, ainsi que plastique uréthane ou thermique empotés circuits imprimés avec scellé en interne, champ-sangle e trim pots et des commutateurs DIP pour faciliter la programmation sur place.



Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Anti-vandalisme caractéristiques  : calibre 14 persiennes 316 inox façade avec le laser permanente gravé graphique, écran talkie/inox, clavier métallique robuste et bouton « Call », enduit de poudre résistant aux rayures (K-1700-3-BN) et hexagonal vis de montage
  • Résistant aux intempéries caractéristiques  : Plaque frontale en acier inoxydable de grade 316 marines, vis et et commutateur de bouton poussoir. Commutateur interne scellé par IP67. Mylar haut-parleur. Mont de mic auto-videur. Joints de façade, micro et haut parleur. Peinture en poudre résistant aux intempéries (K-1700-BN)
  • K-1700-3-GTE est conçu pour répondre à IP66 Ingress Protection Rating (voir DOD # 859 pour plus d’informations)
  • Disponible en finitions de façade standard de 2  : 316 brossé en acier inoxydable ou huile frotté bronze
  • LED jaune « en usage »
  • Le téléphone sous tension
  • Réglage du volume pour le microphone et le haut-parleur
  • Advanced call progress détection  : déconnecte sur busy signal, retour à la tonalité, CPC, réorganiser ton appel maximale la temporisation et la seconde 40 silence expirer
  • Fonctionnalité de réponse automatique sélectionnable pour monitring
  • Sélectionnable par bouton Déconnexion
  • Zinc plaqué boîte de raccordement en acier avec débouchures de conduits (2) 3/4"
  • VE-6 x 7 Surface Mount zone facultatif disponible
  • VOX réglable vitesse de commutation

Spécifications  :

Code UNSPSC 31162800