VIKING ELECTRONICS | K-1705-3-PTE
K-1705-3 avec protection améliorée contre les intempéries

Nº PIÈCE FAB.  K-1705-3-EWP
Nº PIÈCE  353563
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Les téléphones d’entrée de K-1705 série prévoient un téléphone mains libres solide et attrayante appartement et portier résidentiel ou applications qui nécessitent un haut parleur anti-vandalisme. Les téléphones d’entrée de K-1705 série sont disponibles en deux finitions attrayantes  : « inox brossé » et « huilé bronze ».



Lorsque vous appuyez sur le bouton « Call », le K-1705-3 retourne la tonalité. Le clavier peut alors servir à composer n’importe quel nombre. Si non Touch-Tone est entrée dans 8 secondes, CPC est détectée, un signal d’occupation est protégé ou expiration de la durée d’appel maximale programmable, le K-1705-3 déconnectera automatiquement. Par ailleurs, le K-1705-3 peut être déconnecté en appuyant sur le bouton « Appel » à nouveau. Le K-1705-3 est livré avec une monture standard, fleur, rugueux-dans la boîte. En outre, un boîtier de montage résistant aux intempéries, surface de VE-6 x 7 facultatif est disponible (voir DOD # 424).



Le K-1705-3-PTE partage toutes les caractéristiques du K-1705-3 en plus Enhanced Weather Protection (GTE) à l’extérieur où les e appareil est soumis à des précipitations ou de la condensation. GTE produits caractéristique mousse joints en caoutchouc et bottes, connexions étanches, remplis de gel de manchons connecteurs, ainsi que plastique uréthane ou thermique empotés circuits imprimés avec scellé en interne, champ-sangle e trim pots et des commutateurs DIP pour faciliter la programmation sur place.



Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Caméra de vidéo couleur intégré haute résolution avec affichage large, inclinable/pivotant ajustements et large de fonctionnement température de - 30F à 150F
  • Transmission audio et vidéo sur un seul câble CAT5E (page 5)
  • Anti-vandalisme caractéristiques  : 14 jauge avec lames en acier inoxydable 316 façade avec le laser permanente gravé graphique, écran de talkie/inox, clavier métallique robuste et bouton « Call », impact et lecteur vis de montage de la lentille et hex caméra résistant aux rayures
  • Résistant aux intempéries caractéristiques  : Façade d’inless acier Marine grade 316 sta, vis et et commutateur de bouton poussoir. Commutateur interne scellé par IP67. Mylar haut-parleur. Mont de mic auto-videur. Joints de façade, micro et haut parleur. Scellé la lentille de la caméra. Platine de la caméra en pot. En acier inoxydable téléphone et appareil photo matériel de montage
  • K-1705-3-GTE est conçu pour répondre à IP66 Ingress Protection Rating (voir DOD # 859 pour plus d’informations)
  • Disponible en finitions de façade standard de 2  : 316 brossé en acier inoxydable ou huile frotté bronze
  • LED jaune « en usage »
  • Téléphone ligne powed
  • Réglage du volume pour le microphone et le haut-parleur
  • Advanced call progress détection  : déconnecte sur busy signal, retour à la tonalité, CPC, réorganiser ton appel maximale la temporisation et la seconde 40 silence expirer
  • Dsconnect caractéristique et le bouton poussoir d’auto-réponse sélectionnable
  • Zinc plaqué boîte de raccordement en acier avec débouchures de conduits (2) 3/4"
  • VE-6 x 7 Surface Mount zone facultatif disponible
  • VOX réglable vitesse de commutation

Spécifications  :

Appel en attente NON
Identification de l’appelant NON
Type FONCTION TÉLÉPHONE
Couleur EN ACIER INOXYDABLE
Port de données NON
Affichage NON
Clef d’instantané NON
Prise casque NON
Maintenez enfoncé le bouton NON
Interphone NON
Taille de la ligne 1
Message en attente NON
Bouton MUTE NON
REDIAL NON
Haut parleur OUI
Technologie ANALOG
Code UNSPSC 43191508