VIKING ELECTRONICS | K-1900-7
Hot-Line, résistant au vandalisme inox panneau téléphone

Nº PIÈCE FAB.  K-1900-7
Nº PIÈCE  244531
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le K-1900-7 panneau téléphone sera auto-composez un numéro de téléphone programmables de chiffres 1-32 chaque fois que le combiné est décroché. L’unité va toucher ton ou impulsion de composer et de ne seront pas la numérotation automatique sur les appels entrants.



Le boîtier K-1900-7 se compose d’un panneau en acier inox de gros calibre, un câble blindé, un combiné robuste et un berceau tout en métal. Le K-1900-7 peut être facilement programmé sur le site de la boutique ou installation touch-tone. Toute la programmation est stocké dans une mémoire non volatile.



Le K-1900-7-PTE partage tout les atures du K-1900-7 en plus Enhanced Weather Protection (GTE) où l’appareil est soumis à des précipitations ou de la condensation à l’extérieur. GTE produits caractéristique mousse joints en caoutchouc et bottes, connexions étanches, remplis de gel de fesses connec RET, ainsi que plastique uréthane ou thermique en pot circuits imprimés avec interne scellés, champ réglable trim pots et DIP switches pour la programmation facile sur place. Pour plus d’informations, consultez DOD # 859.



Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Auto cadrans 1 (maximum de chiffres 32) programmable numéro abrégé
  • Touch tone ou composer d’impulsion
  • Mémoire non volatile (pas besoin de piles)
  • Fonctionne sur les PABX analogique et extensions de systèmes à clés ou des lignes Centrex et C.O. analogiques
  • Programmable ton du codTouch sécurité de 6 chiffre programmable
  • Caractéristiques anti-vandalisme  : 1/8" 316 épais panneau d’acier inoxydable avec laser permanent gravés graphiques, armored cable, berceau métallique et entraînement hexagonal vis de montage
  • Résistant aux intempéries caractéristiques  : Plaque frontale en acier inoxydable de grade 316 marines et vis, peinture en poudre résistant aux intempéries sur option VE-5 x 10 (DOD # 424).
  • K-1900-7-GTE est conçu pour répondre à IP66 Ingress Protection Rating (voir DOD # 859)
  • cordon de combiné 54" blindée sur K-1900-7-PTE
  • Pause de précomposition programmable
  • Bloque les appels frauduleux om main poche numéroteurs
  • Appareil auditif compatible combiné amplifié avec commande de volume scellé bouton-poussoir

Spécifications  :

Code UNSPSC 31162800

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.