VIKING ELECTRONICS | K-1900-8
Hot-Line, téléphone panneau inox avec câble gainé et clavier en acier inoxydable

Nº PIÈCE FAB.  K-1900-8
Nº PIÈCE  305977
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le K-1900-8 panneau téléphone peut soit auto-composez un numéro de téléphone chaque fois que le combiné est décroché, être utilisé comme un appeleur automatique multi-nombre ou être utilisé comme un téléphone standard (muet). L’unité va toucher ton ou impulsion de composer et de ne seront pas la numérotation automatique sur les appels entrants.



Le boîtier K-1900-8 se compose d’un panneau d’acier inoxydable de forte épaisseur, un métal ton clavier tactile, un câble blindé, un appareil robuste et un berceau tout en métal. Le K-1900-8 peut être facilement Touch Tone programmé sur le site de la boutique ou l’installation. programmation de l est stockée dans une mémoire non volatile.



Le K-1900-8-PTE partage toutes les caractéristiques du K-1900-8 en plus Enhanced Weather Protection (GTE) où l’appareil est soumis à des précipitations ou de la condensation à l’extérieur. GTE distinctif caractéristique mousse joints en caoutchouc et bottes, connexions étanches, remplis de gel de manchons connecteurs, ainsi que plastique uréthane ou thermal en pot circuits imprimés avec interne scellés, champ réglable trim pots et interrupteurs DIP pour faciliter la programmation sur place. Pour plus d’informations, consultez DOD # 859.



Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Auto cadrans 1 (maximum de chiffres 32) programmable numéro abrégé
  • Composeur de numéro multi mode ajoute 5 (chiffres jusqu'à 16) numéros de vitesse
  • Touch tone ou composer d’impulsion
  • Mémoire non volatile (pas besoin de piles)
  • Fonctionne sur PABX analogique et ventilation des extensio ou analogiques des lignes Centrex et C.O.
  • Code de sécurité programmable 6 chiffre
  • Touch-tone programmable
  • Caractéristiques anti-vandalisme  : 1/8" 316 épais panneau d’acier inoxydable avec laser permanente gravés graphiques, blindé, câble, berceau métallique, lecteur d’andhex clavier métallique robuste vis de montage
  • Résistant aux intempéries caractéristiques  : Marine grade 316 inox plaque et vis, clavier étanche, résistant aux intempéries poudre peindre sur option VE-5 x 10 (DOD # 424).
  • K-1900-8-GTE est conçu pour répondre à IP66 Ingress Protection Rating (voir DOD # 859)
  • cordon de combiné 54" blindée sur K-1900-8-PTE
  • Pause de précomposition programmable
  • Appels frauduleux de blocs de main tenue numéroteurs de poche
  • Restriction à l’interurbain limité en mode téléphone muet
  • Appareil auditif compatible combiné amplifié avec commande de vol de scellés bouton-poussoir

Spécifications  :

Code UNSPSC 31162800