VIKING ELECTRONICS | K-2000-DVA
Annonceur/composeur téléphonique vocal à plusieurs entrées

Nº PIÈCE FAB.  K-2000-DVA
Nº PIÈCE  356694
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

K-2000-DVA de Viking est un composeur automatique entièrement programmable de multi-entrée, multinumber et l’animateur numérique, conçu pour la notification de message d’urgence et l’absence d’urgence. La K-2000-DVA a huit entrées de contact secs, dont chacun peut composer jusqu'à {[#8]} numéros de téléphone 32-di git et lire un message jusqu'à 1 minutes de longueur spécifique sur cette entrée.



Les messages peuvent être enregistrés localement ou à distance avec un temps total de messages pour toutes les entrées 8 de huit minutes. Lorsqu’il est configuré comme un transmetteur d’alerte, la K-2000-DVA a capacité de détection de progrès ll avec appel normal et vite occupé, Pick-up, CPC et ringno-réponse de détection. La K-2000-DVA ne réglable vers le haut comme une roulette magasin aucune numérotation, pour des annonces promotionnelles ou d’assistance sur place.



Programmation peut être voir avec un téléphone ou à l’aide d’un PC avec une connexion au port série et un logiciel gratuit disponible sur le site de Viking  : www.vikingelectronics.com



Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Mémoire non volatile (pas besoin de piles)
  • Stocke jusqu'à huit chiffres 32 Téléphone numéros soixante-quatre 32 chiffres totales
  • 8 minutes de temps record 1 minute de chaque entrée
  • Compteur de répétition de messages programmable
  • Compte-tours programmable
  • Huit entrées programme normalement ouvert ou normalement fermé et activés ou désactivés
  • Retard de sonnerie programmable pour la programmation à distance et alarme du scrutin
  • Minuterie programmable qualificatif pour chaque entrée de temps pour un événement d’être qualifiés d’alarme
  • Minuterie programmable de curriculum vitae pour chaque suite nput réinitialiser pour l’entrée à redevenir active
  • Détection de cours d’appel
  • Limite de rappel programmable pour les cours d’appel
  • Sécurité à distance et les codes d’accès
  • Mode de roulette Store
  • Locale ou distante de programmation et enregistrement
  • Port RS-232 pour programmvia un PC
  • Compatible avec les contrôleurs DTMF à distance RC-2 a et RC-3
  • Numéros de téléphone peuvent être programmés comme numéros de téléavertisseur ne joué aucun message vocal
  • Commutation programmable flash avant de composer

Spécifications  :

Numérique NON
Plusieurs boîtes aux lettres NON