VIKING ELECTRONICS | K-202-DVA
Deux entrées Voice Dialer/annonceur

Nº PIÈCE FAB.  K-202-DVA
Nº PIÈCE  356693
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

K-202-DVA de Viking est un composeur automatique entièrement programmable de deux entrées, le nombre des, conçu pour la notification de message d’urgence et l’absence d’urgence. La K-202-DVA a deux entrées de contact secs, dont chacun peut composer jusqu'à sept numéros de téléphone de 32 chiffre et lire un message jusqu'à 1 minutes de longueur spécifique sur cette entrée.



Les messages peuvent être enregistrés localement ou à distance avec un temps total de messages pour les deux entrées de deux minutes. La K-202-DVA a capacité de détection de progress appel avec appel normal et vite occupé, ckup, CPC et anneau-noanswer détection. Programmation est facile à faire avec un téléphone Touch-Tone.



Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Mémoire non volatile (pas besoin de piles)
  • Stocke jusqu'à sept chiffres 32 numéros par entrée quatorze nombres à 32 chiffre totales
  • 2 minutes de temps record 1 minute de chaque entrée
  • Compteur de répétition de messages programmable
  • Compte-tours programmable
  • Deux entrées prammable pour normalement ouvert ou normalement fermé et activés ou désactivés
  • Retard de sonnerie programmable pour la programmation à distance et alarme du scrutin
  • Minuterie programmable qualificatif pour chaque entrée de temps pour un événement d’être qualifiés d’alarme
  • Temps de curriculum vitae programmable pour chaque temps d’entrée après réinitialisation pour l’entrée à redevenir active
  • Détection de cours d’appel
  • Limite de rappel programmable pour les cours d’appel
  • Sécurité à distance et les codes d’accès
  • Locale ou distante de programmation et enregistrement
  • Compatible avec les contrôleurs RC-2 a et RCremote DTMF
  • Numéros de téléphone peuvent être programmés comme numéros de téléavertisseur ne joué aucun message vocal
  • Commutation programmable flash avant de composer

Spécifications  :

Numérique NON
Plusieurs boîtes aux lettres NON