VIKING ELECTRONICS | K-6000-DVA
Système de livraison de Message vocal automatisé

Nº PIÈCE FAB.  K-6000-DVA
Nº PIÈCE  668011
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Modèle K-6000-DVA peut notifier automatiquement jusqu'à 1000 personnes d’un événement ou une annulation de l’événement, école ou fermeture d’entreprise ou une ouverture retardée. Le K-6000-Mac est conçu pour se connecter à une ligne analogique standard de CO, la station de PABX ou le port ATA VoIP ou FXS. T o activer l’appareil, une appelle officiel autorisé la K-6000-DVA, compose un code d’accès 6 chiffre, sélectionne un message pré-enregistré ou enregistrent un live message jusqu'à 1 minutes, puis active l’appareil via une commande de tonalité tactile pour appeler automatiquement tous les numéros de téléphone un Groupe préprogrammé. Jusqu'à 6 groupes de téléphone numéros peuvent être programmées dans l’unité. Vous pouvez également activer un « Appel à tous les » appelle tous les numéros préprogrammés.

La K-6000-DVA aussi peut être activée ou annulée par jusqu'à 8 boutons poussoirs momentanés externe non inclus. Si n’importe quel numéro appelé est occupé ou ne répond pas, l’appareil tentera à nouveau les numéros sans réponse plusieurs fois programmable 1-9 après que tous les autres nombres sont appelés. La durée maximale la ligne est repré d à anneau avant d’appeler le numéro suivant est réglable de 10 à 59 anneaux secondes 1 ou 10. L’appareil attend 2 secondes pour les tonalités après que le message est remis, si un est détectée, le message est rejoué une fois. Pour les applications critiques, l’A K-6000-DV peut être programmé pour exiger une confirmation positive - la personne appelée doit envoyer une tonalité de touche prédéterminée pour confirmer que le message a été reçu. La K-6000-DVA peut être programmée à partir de votre PC port USB ou RS - 232. Remarque  : Livrer un message à 1000 personnes prendra un temps considérable. Pour accélérer le processus, utilisez plusieurs K-6000-DVA et plusieurs lignes téléphoniques

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Mémoire non volatile (pas besoin de piles)
  • Stocke des nombres à 14 chiffre jusqu'à 1000
  • Groupes jusqu'à 6
  • 6 minutes de votre temps record
  • Huit normalement ouvert entrées pour boutons poussoirs activer les groupes 1-6, « Tous les appeler » ou « Stop »
  • Retard de sonnerie programmable pour programmation à distance
  • La détection de progress appel détermine quand répond
  • Temps de rappel programmable pour les cours d’appel
  • Programmable « retry » limite 1-9 pour les appels qui sont occupés ou ne répondez pas
  • Sécurité à distance et les codes d’accès
  • Locale ou distante de programmation et de recordinrogram partir de votre PC USB ou RS-232 port RS-232 adaptateur USB inclus
  • Jusqu'à 8 K-6000-DVAs peuvent être connectés à 1 PC
  • Mode maître/esclave pour plusieurs niveaux de K-6000-DVAs
  • Entrée niveau ligne pour le chargement des messages préenregistrés dans l’appareil
  • Repos de l’activité disponibles
  • Mode répondeur
  • Enregistrement et en mode marche avant

Spécifications  :

Code UNSPSC 52161600

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.