VIKING ELECTRONICS | K-600F
Sonnette de nuit au fil de l’adaptateur de pagination

Nº PIÈCE FAB.  K-600F
Nº PIÈCE  185423
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le K-600F élimine l’installation de plusieurs cloches, relais et blocs d’alimentation, dans la mesure du nuit sonnette, haut et fort, ou les tons d’urgence sont nécessaires. Le K-600F fournit un amplificateur de pagination existant avec un ton agréable warble électronique chaque fois qu’il reçoit une extension analogique de PABX/KSU tension de sonnerie.



Le K-600F ne nécessite aucune alimentation externe et fournit une sortie audio flottante de 600 ohm. Pagination à bornes sont fournies pour permettre à commutation entre la pagination et warbleudio lorsqu’il est utilisé avec une installation existante de pagination automatique. Un ensemble de N.O. / contacts relais N.F. sont fournis ce commutateur en cadence avec la sonnerie. Volume et tonalité sont également fournies.



Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Propulsé par sonnerie - aucune alimentation externe ne requise
  • Offre ton sur les amplificateurs de pagination
  • Bornes pour la commutation automatique entre ton audio et modulée de pagination
  • Contacts relais auxiliaire fournis
  • Se connecte directement aux stations analogiques de PABXSU avec RJ11 ou terminaux de sonnerie
  • Sortie audio 600 ohm flottante
  • Indication LED d’activation de l’unité
  • Montage de mur  : (2) vis à tête ronde # 6 x 3/4 inclus

Spécifications  :

Code UNSPSC 52161600