KEYSCAN | K-SMART
K-puce - lecteur de carte à puce sans contact de 13,56 MHz

Nº PIÈCE FAB.  K-SMART
Nº PIÈCE  532167
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Le Keyscan K-SMART 13,56MHz lecteur de carte à puce sans contact propose une carte à puce de sécurité et cryptage supplémentaire multicouche d’AES de Keyscan.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • unité 2-en-1 pour un meneau ou encastré plaque
  • Utilisations de renommée internationale technologie éprouvée non-propriétaire 13,56 MHz MIFARE et carte à puce
  • Fournit un traitement que si interruped en raison de défaut de câblage ou lecteur endommager, une condition d’alarme est déclenchée par le panneau de Keyscan de la technologie « Heartbeat »
  • Garantie limitée à vie contre tout vice de matériau et de fabrication
  • Fonctionne avec Keyscan K-sécurisé des informations d’identification de carte à puce
  • Taille  : 4,5 x 1,5 po x 0,6 en. D (meneau), 4,5 x 3 po x.6 dans. D (platine)
  • 12 V DC opération @ 160 mA
  • Option aussi disponible  : Le gouvernement américain pour FIPS 201 & compatible lecteur transparent de TWIC (K-SMART-GOV)

Spécifications  :

Dim. approx. DRC-pouces 5 "X 2" X 1 "
Couleur NOIR
Type de produit ACCÈS LECTEUR
Format SMART
Format de lecture CARTE À PUCE
Environnement RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES
Fréquence 13,56 MHZ
Interface INTERFACE WIEGAND
Catégorie de ventes CLAVIER ET LECTEURS ÉLECTRIQUES
Montage BOÎTIER ÉLECTRIQUE ENCASTRÉ

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

GUIDE PRODUIT

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.