KEYSCAN | K-VAN
K-VAN - 125 lecteur de badges anti-vandalisme KHz

Nº PIÈCE FAB.  K-VAN
Nº PIÈCE  532168
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Idéal lorsque vous ajoutez un contrôle d’accès dans les environnements où les comportements agressifs, de crime ou de vandalisme pouvait s’attendre.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Lecteur est construit en acier inoxydable avec un insert pare-balles Fibertex à fournir le plus haut niveau de résistance au vandalisme
  • Fibertex matériel est UL752 répertoriés pour intégrité pare-balles
  • Utilisations éprouvées des technologies d’identification par radiofréquence numérique
  • Options de montage comprennent 2 à travers-trous fraisés 0,25 po et 4-1/4-20 trous dans le dos filetés BOF montages aveugle inviolable
  • Les informations d’identification fonctionne avec proximité compatible de 125 kHz Keyscan CS125-36 / F-125-36
  • Offre non-contat lecture gamme de jusqu'à 1 en.
  • Idéal pour les environnements intérieurs ou extérieurs
  • Options de montage comprennent deux à tête fraisée de 0,25 pouce à travers-trous ainsi que 1/4-quatre 20 taraudés trous dans la
  • retour pour aveugles inviolable Mont des installations
  • 12 V DC opération @ 90 mA
  • ited garantie à vie contre tout vice de matériau et de fabrication

Spécifications  :

Dim. approx. DRC-pouces 5 "X 2" X 1 "
Couleur US32D EN ACIER INOXYDABLE SATINÉ
Format MULTIPLES FORMATS
Environnement RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES
Fréquence 125 KHZ
Interface INTERFACE WIEGAND
Type de produit ACCÈS LECTEUR
Montage SURFACE OU ENCASTRÉ
Format de lecture CLAVIER, PROXIMITÉ HID
Catégorie de ventes CLAVIER ET LECTEURS ÉLECTRIQUES

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

GUIDE PRODUIT