PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMS | K21824C
8-4C STR TC (10MM 2) ALL-TEMP EP NEO JKT PLAT-FLEX 600V 90C UL CSA

Nº PIÈCE FAB.  K21824C
Nº PIÈCE  4EF-0804-NEO-AT
Minimum 1 mètre(s)
En stock

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 4
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 8 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation EPR-ÉTHYLÈNE-PROPYLÈNE
Matériau de gaine NEO-NÉOPRÈNE, POLYCHLOROPRÈNE
Type de produit FESTON
Conforme RoHS NON
Écran/blindage NON BLINDÉ
Normes UL
Plage de tension 600 V
Code UNSPSC 26121603

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE