GENERAL LOCK | K280B 630 C 234 S ANSI
Door Lock, cellier, bouton Design, en acier inox satiné, Schlage C rainure de clavette, appuie-tête 2-3/4"

Nº PIÈCE FAB.  K280B 630 C 234 S ANSI
Nº PIÈCE  CS288303
Minimum 1 chaque
En stock

Description

Avertissement  : Le cancer et reproductives - www.P65Warnings.ca.gov

Caractéristiques

  • Cylindre en laiton massif, 6 percés, épinglé 6

Informations techniques

UL, ANSI A156,2

Spécifications  :

Grade de l’ANDI GRADE 2
Appuie-tête - pouces 2-3/4
Type de cylindre 6-BROCHE STD CYLINDRE
Conception BOUTON ROND
Fini US32D EN ACIER INOXYDABLE SATINÉ
Fonction SERRURE DE CELLIER
Type de poignée BOUTON
Rainure de clavette SCHLAGE C
Loquet du visage COIN CARRÉ 1-1/8 POUCE DE LARGE
Type de produit SERRURE CYLINDRIQUE
Nombre de cylindres CYLINDRE SIMPLE
Catégorie de ventes SERRURE DE CELLIER
Emballage (en anglais) PROCESSEUR EN BOÎTE
Type de grève ANSI
UL OUI
Code UNSPSC 46171500