ABB | KA2-2023
Ampoule LED 24 V AC/DC jaune

Nº PIÈCE FAB.  KA2-2023
Nº PIÈCE  536460
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Pour les veilleuses

Description des spécifications

Tension nominale  : 12 V AC/v DC
Ampérage  : 15 A
Lumens  : 250 mcd
Couleur  : jaune
Taille  : 01 m largeur X 01 m hauteur X 025 m de profondeur
Durée de vie moyenne  : 50000 hr

Informations techniques

Conforme RoHS

Spécifications  :

Type PILOTE PÉRIPHÉRIQUE
Code UNSPSC 39122200