ABB | KA2-2035
Pilotes de périphériques - accessoires LED, 36 V AC/DC, blanc

Nº PIÈCE FAB.  KA2-2035
Nº PIÈCE  530727
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Pour les veilleuses

Caractéristiques

  • X = 0,31, Y = 0,32 selon le diagramme de chromaticité ICI

Description des spécifications

Tension nominale  : 36 V AC/v DC
Ampérage  : 15 mA
Lumens  : 1400 mcd
Couleur  : blanc
Taille  : 01 m largeur X 01 m hauteur X 025 m de profondeur
Durée de vie moyenne  : 50000 hr
Longueur d’onde  : X : 0,31 nm, Y : 0,32 nm

Informations techniques

Conforme RoHS

Spécifications  :

Type PILOTE PÉRIPHÉRIQUE
Code UNSPSC 39122200