AIPHONE | KB-3MRD
Vidéo Master Station, mur/Desk Mount, 24 VDC, 12 VDC, 400 milliampères gâche électrique, 4" TFT LCD couleur, 7-5/16" largeur x 7-11/16" hauteur

Nº PIÈCE FAB.  KB-3MRD
Nº PIÈCE  232080
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Moniteur maître - le KB-3MRD est un moniteur pilote qui permet la connexion de jusqu'à trois stations de porte vidéo 4 sub supplémentaires moniteurs. L’appareil est pourvu d’un écran TFT color monitor, un combiné pour communication privée, un bouton de déverrouillage de porte, de tribunes téléphoniques LED, contrôle de l’inclinaison, tous les appels et plus

Caractéristiques

  • Vidéo Identification et surveillance avec écran pouces 4
  • Appel vocal instantané avec Image
  • Éclairage intégré pour des Conditions de faible luminosité
  • Appel sélectif
  • Sortie vidéo DVR Via connecteur fourni
  • Combiné de la vie privée

Description des spécifications

Communication  : Chercher à n’importe quelle station de réponse, 2-1/2 MN chronométrée, recycler avec moniteur, moniteur audio et image de porte, mains-libres avec le moniteur, appuyez sur un sélecteur de station et appeler par la voix, la station appelée réponse (s) mains-libres, décrochez le combiné, appuyez sur le bouton tous les appel d’appeler les autres stations avec ton pre et voix

Spécifications  :

Type STATIONS DE BASE/MASTER