PELCO | KBD200A
Contrôle de plein-fonction clavier, bouton poussoir, fixe/Variable de la vitesse, Pan/Tilt/Zoom

Nº PIÈCE FAB.  KBD200A
Nº PIÈCE  240102
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Fonctions complètes, fixe/variable vitesse, contrôle de panoramique/inclinaison/zoom.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Clavier de contrôle  : - CM6700/CM6800/CM9760-SAT/CM9700 matrice de commutation - Genex multiplexeur lorsqu’utilisé avec CM6700 et CM6800 - jusqu'à 16 récepteurs directement à partir de clavier (par exemple les spectres et Esprit)
  • Plusieurs vitesses contrôle des fonctions PTZ
  • Position prédéfinie et contrôle
  • Opérations auxiliaires
  • Auto/aléatoire/trame de balayage
  • Programmation de CM6700/CM6800/CM9760-SAT/CM9760-MDA
  • Reconnaissance automatique des Modes de P directes et de la CM6700/CM6800
  • Clavier de contrôle de tous les auxiliaires externes CM6800

Spécifications  :

Type d’environnement INDOOR
Type CONTRÔLE PTZ
Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.