PELCO | KBDKIT
Clavier accessoire de câblage pour KBD100, KBD200, KBD300 et KBD4000 claviers. Requis lorsque vous utilisez plusieurs claviers avec le CM6700 ou MX4000SVR. 120 V CA

Nº PIÈCE FAB.  KBDKIT
Nº PIÈCE  232970
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Clavier accessoire de câblage pour KBD100, KBD200, KBD300 et KBD4000 claviers. Requis lorsque vous utilisez plusieurs claviers avec le CM6700 ou MX4000SVR. 120 V CA.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Clavier de contrôle  : - CM6700/CM6800/CM9760-SAT/CM9700 matrice de commutation - Genex multiplexeur lorsqu’utilisé avec CM6700 et CM6800 - jusqu'à 16 récepteurs directement à partir de clavier (par exemple les spectres et Esprit)
  • Plusieurs vitesses contrôle des fonctions PTZ
  • Position prédéfinie et contrôle
  • Opérations auxiliaires
  • Auto/aléatoire/trame de balayage
  • Programmation de CM6700/CM6800/CM9760-SAT/CM9760-MDA
  • Reconnaissance automatique des Modes de P directes et de la CM6700/CM6800
  • Clavier de contrôle de tous les auxiliaires externes CM6800

Spécifications  :

Type d’environnement INDOOR
Type de tension/courant VAC 120
Code UNSPSC 46171600