KEYSCAN | KEY2K2
KEYSCAN haute sécurité emballés dans 50, 13,56 MHz carte à puce sans contact ISO STANDARDS pour l’impression de la carte, 2 K de mémoire avec 2 domaines d’APPLICATION, mettre en forme. NE fonctionne qu’avec KEYSCAN iCLASS, lecteurs

Nº PIÈCE FAB.  KEY2K2
Nº PIÈCE  540439
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie a été interrompue par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Emballé en 50
  • 13,56 MHz carte à puce sans contact ISO Standards pour l’impression de la carte
  • 2 K mémoire avec 2 domaines d’Application
  • Format de haute sécurité de Keyscan
  • Ne fonctionne qu’avec Keyscan iClass lecteurs

Spécifications  :

Couleur BLANC
Catégorie de ventes BRELOQUES ET CARTES ÉLECTRIQUES
Dimensions 3 "X 2" (APPROX.)
Format 36-BIT
Fréquence 13,56 MHZ
Mémoire 2 K BITS
Type de produit CARTE DIVERS
Format de lecture CARTE À PUCE
Machines à mortaiser FENTE À ORIENTATION HORIZONTALE