KEYSCAN | KEYR90
HID iCLASS Legacy longue gamme Smart Card Reader - Keyscan Format

Nº PIÈCE FAB.  KEYR90
Nº PIÈCE  540437
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

iCLASS Legacy SE sans contact longue gamme Smart Card Reader

Doit être un revendeur pour acheter ce produit


Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Pour les systèmes existants
  • Keyscan format de clé Elite iCLASS fournit une couche supplémentaire de cryptage donnant Keyscan utilisateurs du système une couche de sécurité supplémentaire par rapport aux informations d’identification et de lecteurs de clés publiques
  • Lecteur longue portée  : Jusqu'à 18 dans.
  • Fonctionne avec les informations d’identification intelligente de Keyscan iCLAS 13,56 MHz  : KC2K2SR (carte de la coquille), KI2K2SR (carte imprimable), KI2K2MSR (carte imprimable avec Mag Stripe), KI1616SR (16K/16 carte imprimable), KF2K2SR (FOB), KT2K2SR (Tag), KTX2ICL (émetteur), TX4ICL (émetteur)
  • Compatible pour les clés peuvent iCLASS lecteurs et titres achetés entre juin 2005 et novembre 2013
  • Taille  : 12. W x 12. H x 1,25 dans. D
  • Garantie limitée à vie

Spécifications  :

Dim. approx. DRC-pouces 5 "X 2" X 1 "
Couleur NOIR
Type de produit ACCÈS LECTEUR
Format JUSQU'À 85-BIT
Format de lecture CARTE DE PROXIMITÉ - HID FORMAT
Catégorie de ventes CLAVIER ET LECTEURS ÉLECTRIQUES
Environnement RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES
Fréquence 125 KHZ
Interface INTERFACE WIEGAND
Montage BOÎTIER ÉLECTRIQUE ENCASTRÉ