KEYSCAN | KF2K2SR
HID iCLASS Legacy SR 2K/2 13,56 MHz sans contact Smart FOB - Keyscan Format

Nº PIÈCE FAB.  KF2K2SR
Nº PIÈCE  548076
Minimum 1 LOT
En stock

Description

Breloques intelligente sans contact de 13,56 MHz

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Pour les systèmes existants
  • Keyscan 36-bit Wiegand format pour une couche supplémentaire de sécurité
  • Informations d’identification de 13,56 MHz offrent le meilleur niveau de protection anti-contrefaçon
  • Keyscan format de clé Elite iCLASS fournit une couche supplémentaire de cryptage donnant des utilisateurs du système Keysca une couche de sécurité supplémentaire par rapport aux informations d’identification et de lecteurs de clés publiques
  • 2 K de mémoire avec les domaines d’Application 2
  • Fonctionne avec les lecteurs de Keyscan suivantes  : KR10L, KR40L, KRK40L, KEYR90
  • ICLASS compatible pour Keyscan informations d’identification et de lecteurs très entre juin 2005 et le 2013 novembre
  • Paquet de 50 breloques intelligentes sans contact
  • Remarque  : Gamme de lecture est réduit de 50 % lors de l’utilisation des balises

Spécifications  :

Fréquence 13,56 MHZ
Type de produit CARTE À CLAPET
Mémoire 2 K BITS
Format de lecture CARTE À PUCE
Catégorie de ventes BRELOQUES ET CARTES ÉLECTRIQUES
Code UNSPSC 43211700