KEYSCAN | KI16K16SR
HID iCLASS Legacy SR 16K/16 13,56 MHz ISO imprimable carte à puce - Keyscan Format

Nº PIÈCE FAB.  KI16K16SR
Nº PIÈCE  548078
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Cartes à puce imprimable sans contact 13,56 MHz - Mémoire 16K / 16 domaines d’Application

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Pour les systèmes existants
  • Keyscan 36-bit Wiegand format pour une couche supplémentaire de sécurité
  • Informations d’identification de 13,56 MHz offrent le meilleur niveau de protection anti-contrefaçon
  • Keyscan format de clé Elite iCLASS fournit une couche supplémentaire de cryptage donnant des utilisateurs du système Keysca une couche de sécurité supplémentaire par rapport aux informations d’identification et de lecteurs de clés publiques
  • 16 K de mémoire avec les domaines d’Application 16
  • Également disponible en 2 K bits mémoire partie  : KI2K2SR
  • Fonctionne avec les lecteurs de Keyscan suivantes  : KR10L, KR40L, KRK40L, KEYR90
  • Compatie pour iCLASS Keyscan informations d’identification et de lecteurs achetés entre juin 2005 et le 2013 novembre
  • Paquet de 50 cartes à clapet standard

Spécifications  :

Catégorie de ventes BRELOQUES ET CARTES ÉLECTRIQUES
Fréquence 13,56 MHZ
Type de produit CARTE À CLAPET
Mémoire 2 K BITS
Format de lecture CARTE À PUCE
Code UNSPSC 43211700