KEYSCAN | KI2K2MSE
HID iCLASS SE 2K/2 13,56 MHz ISO imprimable Mag Stripe Smart Card - Keyscan Format

Nº PIÈCE FAB.  KI2K2MSE
Nº PIÈCE  548052
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

13,56 MHz sans contact ISO Standard imprimable des cartes à puce avec Mag Stripe

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Pour les nouvelles installations seulement
  • 13,56 MHz sans contact imprimable Smartcard est conçu pour fonctionner avec Keyscan iCLASS SE série lecteurs pour les nouvelles installations seulement
  • Keyscan 36-bit Wiegand format pour une couche supplémentaire de sécurité
  • 2 K de mémoire avec 2 appliction zones
  • Keyscan format de clé Elite iCLASS fournit une couche supplémentaire de cryptage donnant Keyscan utilisateurs du système une couche de sécurité supplémentaire par rapport aux informations d’identification et de lecteurs de clés publiques
  • Conçu pour être utilisé avec Keyscan iCLASS lecteurs SE  : KR10SE, KR40SE, KRK40SE
  • Cartes de verser jusqu'à la distance de lecture de 4 po.
  • Paquet  : 50 cartes imprimables standards ISO avec 1/2 po. ABA standard Mag Stripe

Spécifications  :

Catégorie de ventes PLAQUETTE D’IDENTITÉ
Fréquence 13,56 MHZ
Type de produit CARTE DE L’ISO POUR L’IMPRESSION
Mémoire 2 K BITS
Format de lecture BANDE MAGNÉTIQUE
Code UNSPSC 43211700