KEYSCAN | KI2K2MSR
HID iCLASS Legacy SR 2K/2 13,56 MHz ISO imprimable Mag Stripe Smart Card - Keyscan Format

Nº PIÈCE FAB.  KI2K2MSR
Nº PIÈCE  548077
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

13,56 MHz sans contact ISO Standard imprimable des cartes à puce avec Mag Stripe

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Pour les systèmes existants
  • Keyscan 36-bit Wiegand format pour une couche supplémentaire de sécurité
  • Informations d’identification de 13,56 MHz offrent le meilleur niveau de protection anti-contrefaçon
  • Keyscan format de clé Elite iCLASS fournit une couche supplémentaire de cryptage donnant des utilisateurs du système Keysca une couche de sécurité supplémentaire par rapport aux informations d’identification et de lecteurs de clés publiques
  • 2 K de mémoire avec les domaines d’Application 2
  • Fonctionne avec les lecteurs de Keyscan suivantes  : KR10L, KR40L, KRK40L, KEYR90
  • ICLASS compatible pour Keyscan informations d’identification et de lecteurs très entre juin 2005 et le 2013 novembre
  • Paquet  : 50 cartes imprimables standards ISO avec 1/2 po. ABA standard Mag Stripe

Spécifications  :

Catégorie de ventes BRELOQUES ET CARTES ÉLECTRIQUES
Fréquence 13,56 MHZ
Type de produit CARTE À CLAPET
Mémoire 2 K BITS
Format de lecture CARTE À PUCE
Code UNSPSC 43211700

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.