BUSSMANN/COOPER INDUSTRIES | KLM-8
AMPÈRE-FUSIBLE KLM 8, 600 VOLTS

Nº PIÈCE FAB.  KLM-8
Nº PIÈCE  308887
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Porte 110 % cote de 4 heures
  • CA s’ouvre au 135 % de popularité au sein de 1 heure
  • Maximum de AC interrompant cote de 100kA à 600 V AC
  • Maximum de DC interrompant cote de 50kA à 600 V CC
  • DC Minimum interrompant signalétique de 200 % courant nominal à 600 V

Description des spécifications

Courant nominal  : 8 ampères
Tension nominale  : 600 Volts
Capacité des fusibles  : 10 x 38 mm
Style de terminaison  : cartouche
Type de fusible  : Action rapide
Matériel de corps  : mélamine
Dimensions  : 38,1 % mm L x p mm 10,3 %
Produit  : Plomb Axial et cartouches fusibles
Evaluation de l’interruption  : KAmps 100 à VoltsAC 600
Style de montage  : Press Fit

Spécifications  :

Type FUSIBLES