SECURITRON MAGNALOCK CORP | KP1A
Interrupteur à clé tubulaire, remplaçant, 1-Gang, SPDT, 12/24 volts DC, 7 ampères, têtière en acier inox, avec commutateur Bicolor Style LED, tubulaire, anti-trempe vis, 2 clés

Nº PIÈCE FAB.  KP1A
Nº PIÈCE  CS408944
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Interrupteur à clé tubulaire

Caractéristiques

  • Pour les Applications moins exigeantes, 2 clés inclus
  • Façades en acier inoxydable
  • 12/24 volts DC Bi-Color LED, tube Style Keyswitches
  • 7 ampères SPDT Switch
  • Momentanément en tournant les principaux changements de l’état des Contacts
  • Inclut vis anti-sabotage

Spécifications  :

Intensité nominale 7
État de circuit NORMALEMENT OUVERT
Taille de la façade ENV. 2-3/4 "X 4-1/2"
Finition US32D EN ACIER INOXYDABLE SATINÉ
Type de verrou RAINURE DE CLAVETTE TUBULAIRE
Montage BRANCHEMENT SIMPLE BOÎTE ÉLECTRIQUE
Type de produit INTERRUPTEUR À CLÉ
Catégorie de ventes INTERRUPTEURS ÉLECTRIQUES
État de l’interrupteur MAINTENU
Type de commutateur UNIPOLAIRE, BIPOLAIRE BIDIRECTIONNEL
Code UNSPSC 46171500

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.