
KEYSCAN | KR10L
HID iCLASS Legacy KR10 Lecteur de carte intelligent - format Keyscan
Description
iCLASS Legacy SE meneau monter sans contact lecteur Smart Card
Doit être un revendeur pour acheter ce produit
Caractéristiques
- Pour les systèmes existants
- Keyscan format de clé Elite iCLASS fournit une couche supplémentaire de cryptage donnant Keyscan utilisateurs du système une couche de sécurité supplémentaire par rapport aux informations d’identification et de lecteurs de clés publiques
- Plage de lecture jusqu'à 4 en.
- Fonctionne avec iCLASS 13,56MHz rmations Smart : KC2K2SR (carte de la coquille), KI2K2SR (carte imprimable), KI2K2MSR (carte imprimable avec Mag Stripe), KI1616SR (16K/16 carte imprimable), KF2K2SR (FOB), KT2K2SR (Tag), KTX2ICL (émetteur), TX4ICL (émetteur)
- Compatible pour Keyscan iCLASS lecteurs et titres achetés entre juin 2005 et novembre 2013
- Taille : 1,9 po. W x 4 en. H x 0,9 en. D
- Conçu pour les installations porte montée sur meneau, jonction nous simple boîte ou toute surface plane
- Garantie limitée à vie
Spécifications :
Format | INTELLIGENTE |
---|---|
Fréquence | 13,56 MHZ |
Type de produit | CARTE D’ACCÈS |
Format de lecture | CARTE À PUCE |
Catégorie de ventes | CLAVIER ET LECTEURS ÉLECTRIQUES |
Code UNSPSC | 43211700 |
Fiche technique
Fiche techniquePolitique d'expédition et d'exécution des commandes
Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.
Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.
Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.
En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.
- Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
- À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
- Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
- Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.
Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.