KEYSCAN | KR40SE
HID iCLASS SE KR40 Smart Card Reader - Keyscan Format

Nº PIÈCE FAB.  KR40SE
Nº PIÈCE  548048
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

iCLASS SE seul Gang monter Contactless Smart Card Reader pour Applications de sécurité accrue

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Pour les nouvelles installations seulement
  • Nouvelle plate-forme technologique basée sur l’architecture de l’identité de Trusted Platform (TIP) fournit un niveau accru de sécurité et de performance
  • Keyscan format de clé Elite iCLASS fournit une couche supplémentaire de cryptage donnant Keyscan utilisateurs du système une couche de sécurité supplémentaire par rapport aux informations d’identification et de lecteurs de clés publiques
  • Fournit jusqu'à 4 en. Plage de lecture
  • Fonctionne avec Keyscan iCLASS SE informations d’identification  : KC2K2SE (carte de la coquille), KI2K2SE (carte imprimable), KI2k2MSE (carte imprimable avec Mag Stripe), KI16K16SE (carte imprimable - 16K/16), KF2K2SE (FOB), KT2K2SE (Tag)
  • Taille du commutateur mural - conçu pour monter et recouvrir des boîtes de jonction simple commutation principalement utilisé dans les Amériques et comprend une plaque de montage pour l’espacement de bock arrière européens et asiatiques

Spécifications  :

Type de produit CARTE D’ACCÈS
Format SMART
Format de lecture CARTE À PUCE
Fréquence 13,56 MHZ
Catégorie de ventes CLAVIER ET LECTEURS ÉLECTRIQUES
Code UNSPSC 43211700